GEDORE

GEDORE 3093 U-10 Umschaltknarre 3/8" 200 mm

  • ERIKS:23063745
  • Hersteller:6236950
Image 1
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Mit Druckknopfauslösung, Rückschwenkwinkel 11, 25°, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120-C 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
3/8" in
Kardangelenk
Nein
Durchsteckausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Länge
200 mm
Gewicht
288 g
Material
Stahl
Anschlussmaß
10 mm
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Ja
Geeignet für Bits
Nein
Umschaltbar
Ja
Explosionsgeschützt
Nein
Antimagnetisch
Nein
Stahlbauknarre
Nein
Höhe
30.2 mm
Mit Griff
Ja
Drehgriff
Nein
Ausziehbarer Griff
Nein
Rückschwenkwinkel
11 °
Steckverriegelung
Ja
Integrierte Entriegelung
Ja
Gelenkkopf
Nein
Drehbarer Kopf
Nein
VDE-geprüft
Nein