GEDORE

GEDORE 1993 Z-94 Zahnradknarre 1/2"

  • ERIKS:23063783
  • Hersteller:6144590
Image 1
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Mit Durchsteckvierkant, mittelfein verzahnt und sehr robust, Rückschwenkwinkel 7,5°, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2" in
Kardangelenk
Nein
Durchsteckausführung
Ja
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Länge
272 mm
Gewicht
450 g
Material
Stahl
Anschlussmaß
12.5 mm
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Ja
Geeignet für Bits
Nein
Umschaltbar
Nein
Explosionsgeschützt
Nein
Antimagnetisch
Nein
Stahlbauknarre
Nein
Höhe
39 mm
Mit Griff
Ja
Drehgriff
Ja
Ausziehbarer Griff
Nein
Rückschwenkwinkel
7.5 °
Steckverriegelung
Nein
Integrierte Entriegelung
Nein
Gelenkkopf
Nein
Drehbarer Kopf
Nein
VDE-geprüft
Nein