Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Umschaltbare Knarre 1/2", lang...
Umschaltbare Knarre 1/2", lange Ausführung Typ 1993 U-10 L
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anschlussmaß [in]
1/2"
2
Länge [mm]
270
1
350
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Umschaltbare Knarre 1/2", lange Ausführung Typ 1993 U-10 L
Produkt
Anschlussmaß [in]
Kardangelenk
Durchsteckausführung
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anschlussmaß [in]
Kardangelenk
Durchsteckausführung
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
1993 U-10 T Umschaltknarre 1/2" 270 mm
1/2"
Nein
Nein
CHF 100.30
/
stück
1993 U-10 L Umschaltknarre 1/2" 350 mm
1/2"
Nein
Nein
CHF 125.35
/
stück
Anmelden