FORMAT

FORMAT Hebel-Umschaltknarre 1/2"72Zähne 270mm

  • ERIKS:13667518
  • Hersteller:60800060
Image 1
Umschaltknarre 1/2", 72-fach verzahnt

Ausführung: DIN 3122 D 12,5 – ISO 3315, mit Kugelarretierung und Umschalthebel.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit kleinem Kopf und Druckknopfauslösung. Mit Kraftkant®-Griff.

Zur Liste hinzufügen

CHF 34.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Anschlussmaß
1/2 in
Länge
265 mm