Schränke

  • 37
  • 2
  • 2
  • 1
  • 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 3
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
42 Produkte angezeigt für Schränke
Product Image

KEYGARAGE Key Garage Wandmontage

  • ERIKS:14897348
  • Breite:80 mm
  • Tiefe:45 mm
  • Höhe:120 mm

CHF 85.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.75inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

BRADY Sicherheitskette - 8 mm Durchmesser, Schwarz, Weiß, 8,00 mm (∅) x 1,10 m (L)

  • ERIKS:13571067
  • Manufacturer:805845
  • Farbe:Schwarz/Weiss
  • Material:gehärteter Stahl

CHF 271.90/ Paketexkl. MwSt

CHF 293.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

BRADY Sicherheitskette - 10 mm Durchmesser, Schwarz, Weiß, 10,00 mm (∅) x 1,10 m (L)

  • ERIKS:14681277
  • Manufacturer:805846
  • Farbe:Schwarz/Weiss
  • Material:gehärteter Stahl

CHF 415.40/ Paketexkl. MwSt

CHF 449.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 6'874.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'431.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 5'208.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'630.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 6'025.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'513.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 9'330.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'085.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 2'997.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'239.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 2'987.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'229.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

ASECOS Unterbauchschrank UB-LINE UB-T-90 30443-001-30447

  • ERIKS:13452252
  • Manufacturer:30443-001-30447
  • Breite:1100 mm
  • Höhe:600 mm

CHF 2'811.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'038.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 4'021.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'346.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 2'807.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'034.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 4'648.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'024.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 1'717.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'856.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 3'704.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'004.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 2'116.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'287.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 2'523.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'727.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 3'616.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'908.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 1'206.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'303.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 6'174.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'674.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 4'933.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'333.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 4'065.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'394.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 4'941.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'341.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 1'118.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'208.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 1'971.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'130.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026