ASECOS

ASECOS Gasflaschenschrank G-LINE G-PG 2846

  • ERIKS:14907368
Image 1
GS-geprüfte Druckgasflaschenschränke zur Lagerung von Druckgasflaschen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-2 und TRGS 510.

Maximaler Feuerwiderstand: G-ULTIMATE-90 Gasflaschenschränke bieten maximalen Schutz bei der Lagerung von Druckgasen direkt am Arbeitsplatz – 90 Minuten Feuerwiderstand (Typ G90). Die G-CLASSIC-30 Gasflaschenschränke überzeugen durch den Einsatz bewährter Technik und haben eine Feuerwiderstandsfähigkeit von 30 Minuten (Typ G30).

Einzigartig am Markt: 60 cm breiter Druckgasflaschenschrank für die Lagerung von 2 Stahldruckgasflaschen à 50 Liter oder 2 Aluminiumdruckgasflaschen à 40 Liter mit jeweils 230 mm Durchmesser.

Aussenlagerung: Einwandige Druckgasflaschenschränke zur Lagerung entzündbarer oder toxischer Druckgase im Außenbereich gemäß TRGS 510.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'206.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'303.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASECOS
Serie
G-LINE
Typ
G-PG
Breite
1680 mm
Höhe
1500 mm