

CHF 4'065.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'394.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASECOS |
Serie | Q-LINE |
Typ | Q-PEGASUS-90 |
Breite | 600 mm |
Höhe | 1950 mm |
Farbe | Grau |
RAL-Nummer | 7016 |