

CHF 6'025.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'513.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASECOS |
Serie | Q-LINE |
Typ | Q-CLASSIC-90 |
Breite | 1200 mm |
Höhe | 1950 mm |
Farbe | Grau |
RAL-Nummer | 7035 |