

CHF 1'118.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'208.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASECOS |
Serie | E-LINE |
Typ | E-CLASSIC |
Breite | 950 mm |
Höhe | 1950 mm |
Farbe | Blau |
RAL-Nummer | 5010 |