KEYGARAGE

KEYGARAGE Key Garage Wandmontage

  • ERIKS:14897348
Image 1
Jetzt können Schlüssel auch aussen an Gebäuden, Fahrzeugen, Booten, etc. sicher platziert werden. Aus gehärtetem Stahl. Aufbewahrungsmöglichkeit bis 3 Schlüssel. Für den Innen- oder geschützten Aussenbereich. Mit 4-stelliger Zahlenkombination.
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.75inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KEYGARAGE
Breite
80 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
120 mm