

CHF 2'523.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'727.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASECOS |
Serie | UB-LINE |
Typ | UB-S-30 |
Breite | 1100 mm |
Höhe | 600 mm |
Farbe | Grau |
RAL-Nummer | 7035 |