Eriks
ASECOS

ASECOS Unterbauchschrank UB-LINE UB-T-90 30443-001-30447

  • ERIKS:13452252
  • Hersteller:30443-001-30447
Image 1
30445 - Modell: Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit 2 Flügeltüren

001 - Korpusfarbe: Lichtgrau RAL 7035
001 - Türfarbe: Lichtgrau RAL 7035

30447 - 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)

30447 - Material: Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035

--- Sicherheitsschränke auch in weiteren Ausführungen erhältlich ---
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'811.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'038.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASECOS
Serie
UB-LINE
Typ
UB-T-90
Breite
1100 mm
Höhe
600 mm
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035