

CHF 3'616.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'908.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASECOS |
Serie | UB-LINE |
Typ | UB-ST-90 |
Breite | 1400 mm |
Höhe | 600 mm |
Farbe | Grau |
RAL-Nummer | 7035 |