GS-geprüfte Druckgasflaschenschränke zur Lagerung von Druckgasflaschen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-2 und TRGS 510.
Maximaler Feuerwiderstand: G-ULTIMATE-90 Gasflaschenschränke bieten maximalen Schutz bei der Lagerung von Druckgasen direkt am Arbeitsplatz – 90 Minuten Feuerwiderstand (Typ G90). Die G-CLASSIC-30 Gasflaschenschränke überzeugen durch den Einsatz bewährter Technik und haben eine Feuerwiderstandsfähigkeit von 30 Minuten (Typ G30).
Einzigartig am Markt: 60 cm breiter Druckgasflaschenschrank für die Lagerung von 2 Stahldruckgasflaschen à 50 Liter oder 2 Aluminiumdruckgasflaschen à 40 Liter mit jeweils 230 mm Durchmesser.
Aussenlagerung: Einwandige Druckgasflaschenschränke zur Lagerung entzündbarer oder toxischer Druckgase im Außenbereich gemäß TRGS 510.