

CHF 4'648.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'024.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASECOS |
Serie | SL-LINE |
Typ | SL-CLASSIC-UB |
Breite | 1200 mm |
Höhe | 1960 mm |
Farbe | Grau |
RAL-Nummer | 7035 |