Eriks

Schlüsselschränke

  • 2
  • 1
3 Produkte angezeigt für Schlüsselschränke
Product Image

KEYGARAGE Key Garage Wandmontage

  • ERIKS:14897348
  • Breite:80 mm
  • Tiefe:45 mm
  • Höhe:120 mm

CHF 85.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.75inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

BRADY Sicherheitskette - 10 mm Durchmesser, Schwarz, Weiß, 10,00 mm (∅) x 1,10 m (L)

  • ERIKS:14681277
  • Manufacturer:805846
  • Farbe:Schwarz/Weiss
  • Material:gehärteter Stahl

CHF 415.40/ Paketexkl. MwSt

CHF 449.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

BRADY Sicherheitskette - 8 mm Durchmesser, Schwarz, Weiß, 8,00 mm (∅) x 1,10 m (L)

  • ERIKS:13571067
  • Manufacturer:805845
  • Farbe:Schwarz/Weiss
  • Material:gehärteter Stahl

CHF 271.90/ Paketexkl. MwSt

CHF 293.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026