

CHF 1'971.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'130.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASECOS |
Serie | E-LINE |
Typ | E-PSM-UF |
Breite | 950 mm |
Höhe | 1950 mm |
Farbe | Grün |
RAL-Nummer | 6016 |