

CHF 1'717.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'856.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASECOS |
Serie | SL-LINE |
Typ | SL-CLASSIC |
Breite | 110 mm |
Höhe | 800 mm |
Farbe | Grau |
RAL-Nummer | 7035 |