Gitterroste und strukturelle Polymerprodukte

  • 33
  • 1
  • 1
  • 1
  • 7
  • 14
  • 3
33 Produkte angezeigt für Gitterroste und strukturelle Polymerprodukte
Product Image

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden ISO FR Grün konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 38x38 3660x1220x26mm

  • ERIKS:11611372
  • Material:Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
  • Material Qualität:ISO FR
  • Farbe:Grün

CHF 372.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 402.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden ISO FR Grün konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 50x50 3660x1220x13mm

  • ERIKS:11256073
  • Material:Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
  • Material Qualität:ISO FR
  • Farbe:Grün

CHF 181.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 196.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden VE FR Rot konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 38x38 3666x1226x38mm

  • ERIKS:13310365
  • Material:Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
  • Material Qualität:VE FR
  • Farbe:Rot

CHF 770.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 832.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden FD FR Grau konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 38x38 3660x1220x38mm

  • ERIKS:11355722
  • Material:Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
  • Material Qualität:FD FR
  • Farbe:Grau

CHF 126.83/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 137.10inkl. MwSt

Verkauft pro: 4.465Mindestbestellmenge: 4.465

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

EPRAGRATE Epragrate Clip D 38x38 V4A

  • ERIKS:12684658
  • Material:Edelstahl
  • Handelsmarke:Epragrate
  • Typ:D 38x38

CHF 4.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden ISO FR Grün konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 38x38 3660x1220x30mm

  • ERIKS:11611374
  • Material:Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
  • Material Qualität:ISO FR
  • Farbe:Grün

CHF 432.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 467.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden FD FR Grau konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 38x38 3660x1220x26mm

  • ERIKS:12089684
  • Material:Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
  • Material Qualität:FD FR
  • Farbe:Grau

CHF 372.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 402.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden FD FR Grau konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 38x38 3660x1220x30mm

  • ERIKS:11418754
  • Material:Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
  • Material Qualität:FD FR
  • Farbe:Grau

CHF 432.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 467.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

EPRAGRATE Epragrate Clip C 38x38 V4A

  • ERIKS:12684672
  • Material:Edelstahl
  • Handelsmarke:Epragrate
  • Typ:C 38x38

CHF 19.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

EPRAGRATE Epragrate Clip X 38x38 V4A

  • ERIKS:12507930
  • Material:Edelstahl
  • Handelsmarke:Epragrate
  • Typ:X 38x38

CHF 4.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden ISO FR Grün konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 38x38 1990x997x38mm

  • ERIKS:11351035
  • Material:Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
  • Material Qualität:ISO FR
  • Farbe:Grün

CHF 251.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 272.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden ISO FR Grün konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 20x20 3647x1207x30mm

  • ERIKS:12498065
  • Material:Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
  • Material Qualität:ISO FR
  • Farbe:Grün

CHF 525.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 567.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

EPRAGRATE Epragrate Clip X-CP 38x38 V4A

  • ERIKS:12507929
  • Material:Edelstahl
  • Handelsmarke:Epragrate
  • Typ:X-CP 38x38

CHF 7.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

EPRAGRATE Epragrate Clip D-CP 38x38 V4A

  • ERIKS:12684667
  • Material:Edelstahl
  • Handelsmarke:Epragrate
  • Typ:D-CP 38x38

CHF 7.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.12inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

EPRAGRATE Vinylester Versiegelungsharz 2 Komponenten 250 CC

  • ERIKS:10035394
  • Material:Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
  • Handelsmarke:Epragrate
  • Typ:Sealkit

CHF 85.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden FD FR Grau konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 38x38 3969x1530x38mm

  • ERIKS:11355721
  • Material:Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
  • Material Qualität:FD FR
  • Farbe:Grau

CHF 770.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 832.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

EPRAGRATE Epragrate Clip D 19x19 V4A

  • ERIKS:12684673
  • Material:Edelstahl
  • Handelsmarke:Epragrate
  • Typ:D 19x19

CHF 4.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden ISO FR Grün konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 38x38 3660x1220x38mm

  • ERIKS:11256075
  • Material:Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
  • Material Qualität:ISO FR
  • Farbe:Grün

CHF 566.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 612.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden ISO FR Grün konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 38x38 3969x1530x38mm

  • ERIKS:11256074
  • Material:Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
  • Material Qualität:ISO FR
  • Farbe:Grün

CHF 770.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 832.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden VE FR Rot konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 38x38 3660x1220x30mm

  • ERIKS:12488122
  • Material:Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
  • Material Qualität:VE FR
  • Farbe:Rot

CHF 603.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 652.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 4.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden FD FR Grau konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 38x38 1990x997x26mm

  • ERIKS:11322047
  • Material:Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
  • Material Qualität:FD FR
  • Farbe:Grau

CHF 189.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

EPRAGRATE Epragrate Support Satz V4A (L+R)

  • ERIKS:12530253
  • Material:Edelstahl
  • Handelsmarke:Epragrate
  • Typ:L+R

CHF 70.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden FD FR Grau konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 20x20 3647x1207x30mm

  • ERIKS:12498066
  • Material:Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
  • Material Qualität:FD FR
  • Farbe:Grau

CHF 525.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 567.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden VE FR Rot konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 38x38 3658x1219x38mm

  • ERIKS:10035425
  • Material:Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
  • Material Qualität:VE FR
  • Farbe:Rot

CHF 791.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 855.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026