EPRAGRATE

Gitter GFK ISO-FR konkavgewölbte Stege

Unsere Materialien werden aus Verbundwerkstoffen gegossen. Aufgrund der Vorteile dieses Materials werden GFK-Gitterroste aus Composites überall dort verwendet, wo ein chemikalien- und korrosionsbeständiges Material benötigt wird. Für die Befestigung von Gitterrosten bieten wir zusätzlich das komplette Sortiment an Montagezubehör an.

Produkteigenschaften
  • Tragfähigkeit: Bei gleicher Traglast ist der GFK-Gitterrost gegenüber Alu-Rost 2x und Stahl-Rost 4x leichter. Keine Galvanisierung oder Anodisierung wie bei Stahl erforderlich.
  • Gute mechanische Festigkeit und in alle Richtungen ohne Verzug
  • Herrvorragende chemische Beständigkeit gegenüber zahlreichen korrosiven Medien
  • Elektrisch isolierend
  • Einsetzbar von -50 bis +130°C
  • Selbstverlöschend und rutschsicher (R13)
  • Können auch während des Einbaus vor Ort noch zugeschnitten werden
Bestellhinweis
Die Gitterroste weisen ca. 5mm Plusmass auf in der Breite und Länge. Zuschnitte: Wir sägen Ihnen die Gitterroste auf Wunsch auf das Einbau-Mass fertig zu. Je nach chemischer Belastung werden die Schnittkanten versiegelt. Verrechnung erfolgt nach Aufwand.
Image 1
  • 1
  • 8
  • 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 3
  • 1
  • 4
  • 1
  • 1
10 of Gitter GFK ISO-FR konkavgewölbte Stege
ProduktMaschenbreiteDicke [mm]Breite [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt