CHF 432.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 467.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAGRATE |
Maschenbreite | 38x38 |
Dicke | 30 mm |
Breite | 1220 mm |
Länge | 3660 mm |
Ausführung Laufboden | Offene Maschen |
Form | Gitter |
Handelsmarke | Epragrate GFK |
Gewicht | 14.6 kg/m² |
Material | Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK) |
Material Qualität | ISO FR |
Harz Qualität | Isophthalsäure polyester |
Farbe | Grün |
Fläche | Konkav |
Herstellungsmethode | Gegossen |