Eriks
EPRAGRATE

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden ISO FR Grün konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 38x38 3969x1530x38mm

  • ERIKS:11256074
Image 1
Unsere Materialien werden aus Verbundwerkstoffen gegossen. Aufgrund der Vorteile dieses Materials werden GFK-Gitterroste aus Composites überall dort verwendet, wo ein chemikalien- und korrosionsbeständiges Material benötigt wird. Für die Befestigung von Gitterrosten bieten wir zusätzlich das komplette Sortiment an Montagezubehör an.

Produkteigenschaften
  • Tragfähigkeit: Bei gleicher Traglast ist der GFK-Gitterrost gegenüber Alu-Rost 2x und Stahl-Rost 4x leichter. Keine Galvanisierung oder Anodisierung wie bei Stahl erforderlich.
  • Gute mechanische Festigkeit und in alle Richtungen ohne Verzug
  • Herrvorragende chemische Beständigkeit gegenüber zahlreichen korrosiven Medien
  • Elektrisch isolierend
  • Einsetzbar von -50 bis +130°C
  • Selbstverlöschend und rutschsicher (R13)
  • Können auch während des Einbaus vor Ort noch zugeschnitten werden
Bestellhinweis
Die Gitterroste weisen ca. 5mm Plusmass auf in der Breite und Länge. Zuschnitte: Wir sägen Ihnen die Gitterroste auf Wunsch auf das Einbau-Mass fertig zu. Je nach chemischer Belastung werden die Schnittkanten versiegelt. Verrechnung erfolgt nach Aufwand.
Zur Liste hinzufügen

CHF 770.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 832.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAGRATE
Maschenbreite
38x38
Dicke
38 mm
Breite
1530 mm
Länge
3969 mm
Ausführung Laufboden
Offene Maschen
Form
Gitter
Handelsmarke
Epragrate GFK
Gewicht
195 kg/m²
Material
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
Material Qualität
ISO FR
Harz Qualität
Isophthalsäure polyester
Farbe
Grün
Fläche
Konkav
Herstellungsmethode
Gegossen