Eriks
EPRAGRATE

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden VE FR Rot konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 38x38 3666x1226x38mm

  • ERIKS:13310365
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 770.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 832.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAGRATE
Typ
VE-FR CONCAVE
Maschenbreite
38x38
Dicke
38 mm
Breite
1226 mm
Länge
3666 mm
Ausführung Laufboden
Offene Maschen
Form
Gitter
Handelsmarke
Epragrate GFK
Gewicht
18.5 kg/m²
Material
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
Material Qualität
VE FR
Harz Qualität
Vinylesterharz
Farbe
Rot
Fläche
Konkav
Herstellungsmethode
Gegossen