EPRAGRATE

EPRAGRATE Epragrate Clip D-CP 38x38 V4A

  • ERIKS:12684667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roste höhe (mm): 26/30/38
Material: edelstahl
Masche: 38 x 38 mm
Besteht aus:
D-Klipp, Klammer, Bolze M8 x 70, Vierkantmutter M8
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.12inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAGRATE