EPRAGRATE

EPRAGRATE Epragrate Clip D 19x19 V4A

  • ERIKS:12684673
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roste höhe (mm): 30/38
Material: Edelstahl
Masche: 19 x 19 mm
Besteht aus: D-Klipp (1x), Schraube M8 x 70 (1x) Unterlagsscheibe (1 x) Sechskant Stoppmutter (1x)
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAGRATE