Eriks
EPRAGRATE

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden FD FR Grau konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 38x38 1990x997x26mm

  • ERIKS:11322047
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 189.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAGRATE
Maschenbreite
38x38
Dicke
26 mm
Breite
997 mm
Länge
1990 mm
Ausführung Laufboden
Offene Maschen
Form
Gitter
Handelsmarke
Epragrate GFK
Gewicht
126 kg/m²
Material
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
Material Qualität
FD FR
Harz Qualität
Isophthalsäure polyester
Farbe
Grau
Fläche
Konkav
Herstellungsmethode
Gegossen