EPRAGRATE

EPRAGRATE Epragrate Clip D 38x38 V4A

  • ERIKS:12684658
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roste höhe (mm): 26/30/38
Material: edelstahl
Masche: 38 x 38 mm
Besteht aus:
D-Klipp, Bolze M8 x 70, Ring, selbstsichernde Mutter M8
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAGRATE