EPRAGRATE

EPRAGRATE Epragrate Clip C 38x38 V4A

  • ERIKS:12684672
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rosthöhe (mm): 26/30/38
Material: Edelstahl
Masche: 38 x 38 mm
Besteht aus: C-Clipp (2x), Verbindungsklammer (1x), Schraube M8 x 60 (2x), Vierkantmutter M8 (2x)
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAGRATE