EPRAGRATE

EPRAGRATE Epragrate Clip X-CP 38x38 V4A

  • ERIKS:12507929
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rosthöhe (mm): 26/30/38
Material: Edelstahl
Masche: 38 x 38 mm
Besteht aus: X-Clipp (1x), Universalklammer (1x), Schraube M8 x 70 (1x), Vierkantmutter M8 (1x)
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAGRATE