Eriks
EPRAGRATE

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden VE FR Rot konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 38x38 3658x1219x38mm

  • ERIKS:10035425
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 791.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 855.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAGRATE
Maschenbreite
38x38
Dicke
38 mm
Breite
1219 mm
Länge
3658 mm
Ausführung Laufboden
Offene Maschen
Form
Gitter
Handelsmarke
Epragrate GFK
Gewicht
19.5 kg/m²
Material
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
Material Qualität
VE FR
Harz Qualität
Vinylesterharz
Farbe
Rot
Fläche
Konkav
Herstellungsmethode
Gegossen