Eriks
EPRAGRATE

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden FD FR Grau konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 20x20 3647x1207x30mm

  • ERIKS:12498066
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 525.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 567.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAGRATE
Maschenbreite
20x20
Dicke
30 mm
Breite
1207 mm
Länge
3647 mm
Ausführung Laufboden
Offene Maschen
Form
Gitter
Handelsmarke
Epragrate GFK
Gewicht
204 kg/m²
Material
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
Material Qualität
FD FR
Harz Qualität
Isophthalsäure polyester
Farbe
Grau
Fläche
Konkav
Herstellungsmethode
Gegossen