EPRAGRATE

EPRAGRATE Epragrate Clip X 38x38 V4A

  • ERIKS:12507930
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rosthöhe (mm): 26/30/38
Material: Edelstahl
Masche: 38 x 38 mm
Besteht aus:X-Clipp (1x), Schraube M8 x 70 (1x), Unterlagsscheibe (1x), Vierkantmutter M8 (1x)
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAGRATE