Eriks

Montagebügel-Sets

  • 51
  • 153
  • 212
  • 9
  • 41
  • 1
  • 4
  • 2
  • 25
  • 19
  • 25
  • 6
  • 18
  • 3
  • 26
468 Produkte angezeigt für Montagebügel-Sets
Product Image

LMC Vaterteil mit Innengewinde Typ 633-ABSF 1"

  • ERIKS:14886438
  • Typ:ABSF
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)
  • Kupplungsgrösse:1"

CHF 60.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.29inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

LMC Vaterteil mit Innengewinde Typ 633-ABSF 2"

  • ERIKS:14886448
  • Typ:ABSF
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)
  • Kupplungsgrösse:2"

CHF 76.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.70inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE Stopfen Typ P 2" PP

  • ERIKS:10037355
  • Schlaucharmatur Typ 2:Cam & Groove
  • Anschlussarmatur 2:Stecker
  • Größe Anschlussarmatur 2:2"
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

LMC Vaterteil mit Innengewinde Typ 633-ABSF 1.1/2"

  • ERIKS:14886447
  • Typ:ABSF
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)
  • Kupplungsgrösse:1.1/2

CHF 75.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.08inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE-Stecker Typ P 1.1/2" PP

  • ERIKS:10037503
  • Schlaucharmatur Typ 2:Cam & Groove
  • Anschlussarmatur 2:Stecker
  • Größe Anschlussarmatur 2:1.1/2"
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE-Stecker Typ P 3" PP

  • ERIKS:10037356
  • Schlaucharmatur Typ 2:Cam & Groove
  • Anschlussarmatur 2:Stecker
  • Größe Anschlussarmatur 2:3"
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

LMC Vaterteil mit Innengewinde Typ 633-ABSF 1.1/4"

  • ERIKS:14886445
  • Typ:ABSF
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)
  • Kupplungsgrösse:1.1/4

CHF 76.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.13inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

LMC Vaterteil mit Innengewinde Typ 633-ABSF 3/4"

  • ERIKS:14886437
  • Typ:ABSF
  • Ausführung:Norm EN 14420-7 / DIN 2828
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)

CHF 60.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.86inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

CEJN NON-DRIP Schnellverschlusskupplung, Messing vernickelt Serie 667 Kupplung mit Ventil 3/4''

  • ERIKS:12130494
  • Manufacturer:10 667 1200
  • Typ:667
  • Größe Anschlussarmatur:3/4"
  • Schlauch Innen-Ø (DN):14 mm

CHF 198.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 214.58inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

NITO INDUSTRIE Stecknippel Messing verchromt 1" mit Tülle für Ø 19mm

  • ERIKS:14885402
  • Typ:7360BA3
  • Größe Anschlussarmatur:1"
  • Max. Betriebsdruck:20 bar

CHF 36.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.56inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

NITO Kupplung ½" Messing verchromt

  • ERIKS:14884454
  • Typ:12 1060
  • Größe Anschlussarmatur:1/2"
  • Max. Betriebsdruck:20 bar

CHF 32.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.35inkl. MwSt

104 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

KAMLOK Kupplung 633-C Aluminium Mutterteil mit Schlauchstutzen 3/4"

  • ERIKS:14886342
  • Typ:C
  • Größe Anschlussarmatur:3/4"
  • Max. Betriebsdruck:17 bar

CHF 34.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.19inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

KAMLOK Vaterteil mit Innengewinde Typ 633-ABS Polypropylen 2"

  • ERIKS:14886466
  • Typ:ABS
  • Material:Polypropylen PP
  • Kupplungsgrösse:2"

CHF 19.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.65inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 43.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.35inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

KAMLOK Kupplung 633-C Polypropylen Mutterteil mit Schlauchstutzen 2"

  • ERIKS:14886360
  • Typ:C
  • Größe Anschlussarmatur:2"
  • Max. Betriebsdruck:7 bar

CHF 36.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.67inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

KAMLOK Vaterteil mit Schlauchstutzen Typ 633-E Polypropylen 2"

  • ERIKS:14886563
  • Typ:E
  • Größe Anschlussarmatur:2"
  • Max. Betriebsdruck:7 bar

CHF 19.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.19inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 31.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.27inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 31.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.27inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

KAMLOK Vaterteil mit Innengewinde Typ 633-ABS Edelstahl 1/2"

  • ERIKS:14886436
  • Typ:ABS
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)
  • Kupplungsgrösse:3/4"

CHF 54.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.81inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

KAMLOK Vaterteil mit Innengewinde Typ 633-ABS Edelstahl 2"

  • ERIKS:14887001
  • Typ:ABS
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)
  • Kupplungsgrösse:2"

CHF 76.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.70inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

KAMLOK Mutterteil Verschlussdeckel Typ 634-B Edelstahl 2"

  • ERIKS:14886572
  • Form:
  • Ausführung:
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)

CHF 136.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.02inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 33.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.11inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

KAMLOK Vaterteil mit Schlauchstutzen Typ 633-E Bronze 1.1/4"

  • ERIKS:14886553
  • Typ:E
  • Größe Anschlussarmatur:1.1/4
  • Max. Betriebsdruck:17 bar

CHF 68.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.16inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 167.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 180.53inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

CEJN Nippel 10 mm Schlauchtülle

  • ERIKS:12091762
  • Manufacturer:10 300 5004

CHF 5.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.57inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026