Eriks

Cam and Groove Adapter

  • 87
  • 6
  • 70
  • 23
  • 25
  • 6
  • 4
  • 27
  • 8
93 Produkte angezeigt für Cam and Groove Adapter
Product Image

LMC Vaterteil mit Innengewinde Typ 633-ABSF 1"

  • ERIKS:14886438
  • Typ:ABSF
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)
  • Kupplungsgrösse:1"

CHF 60.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.29inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

LMC Vaterteil mit Innengewinde Typ 633-ABSF 2"

  • ERIKS:14886448
  • Typ:ABSF
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)
  • Kupplungsgrösse:2"

CHF 76.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.70inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

LMC Vaterteil mit Innengewinde Typ 633-ABSF 1.1/2"

  • ERIKS:14886447
  • Typ:ABSF
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)
  • Kupplungsgrösse:1.1/2

CHF 75.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.08inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

LMC Vaterteil mit Innengewinde Typ 633-ABSF 1.1/4"

  • ERIKS:14886445
  • Typ:ABSF
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)
  • Kupplungsgrösse:1.1/4

CHF 76.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.13inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

LMC Vaterteil mit Innengewinde Typ 633-ABSF 3/4"

  • ERIKS:14886437
  • Typ:ABSF
  • Ausführung:Norm EN 14420-7 / DIN 2828
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)

CHF 60.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.86inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Vaterteil mit Aussengewinde Typ 633-FB Aluminium 1"

  • ERIKS:14886473
  • Typ:FB
  • Material:Aluminium
  • Kupplungsgrösse:1"

CHF 16.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.94inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Vaterteil mit Innengewinde Typ 633-ABS Polypropylen 2"

  • ERIKS:14886466
  • Typ:ABS
  • Material:Polypropylen PP
  • Kupplungsgrösse:2"

CHF 19.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.65inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Vaterteil mit Schlauchstutzen Typ 633-E Polypropylen 2"

  • ERIKS:14886563
  • Typ:E
  • Größe Anschlussarmatur:2"
  • Max. Betriebsdruck:7 bar

CHF 19.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.19inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Vaterteil mit Innengewinde Typ 633-ABS Edelstahl 1/2"

  • ERIKS:14886436
  • Typ:ABS
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)
  • Kupplungsgrösse:3/4"

CHF 54.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.81inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Vaterteil mit Innengewinde Typ 633-ABS Edelstahl 2"

  • ERIKS:14887001
  • Typ:ABS
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)
  • Kupplungsgrösse:2"

CHF 76.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.70inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Vaterteil mit Schlauchstutzen Typ 633-E Bronze 1.1/4"

  • ERIKS:14886553
  • Typ:E
  • Größe Anschlussarmatur:1.1/4
  • Max. Betriebsdruck:17 bar

CHF 68.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.16inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Vaterteil mit Aussengewinde Typ 633-FB Edelstahl 1/2"

  • ERIKS:14886485
  • Typ:FB
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)
  • Kupplungsgrösse:3/4"

CHF 59.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.00inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Vaterteil mit Schlauchstutzen Typ 633-E Aluminium 2"

  • ERIKS:14886547
  • Typ:E
  • Größe Anschlussarmatur:2"
  • Max. Betriebsdruck:17 bar

CHF 27.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.40inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Vaterteil mit Aussengewinde Typ 633-FB Polypropylen 3/4"

  • ERIKS:14887020
  • Typ:FB
  • Material:Polypropylen PP
  • Kupplungsgrösse:3/4"

CHF 11.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.76inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Vaterteil mit Innengewinde Typ 633-ABS Edelstahl 3/4"

  • ERIKS:14886997
  • Typ:ABS
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)
  • Kupplungsgrösse:3/4"

CHF 60.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.86inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 109.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.37inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Vaterteil mit Innengewinde Typ 633-ABS Polypropylen 3"

  • ERIKS:14886468
  • Typ:ABS
  • Material:Polypropylen PP
  • Kupplungsgrösse:3"

CHF 38.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.94inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Vaterteil mit Anschweissende Typ 633-FWH 1"

  • ERIKS:14886496
  • Typ:FWH
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)
  • Kupplungsgrösse:1"

CHF 75.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.08inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Vaterteil mit Schlauchstutzen Typ 633-E Edelstahl 1"

  • ERIKS:14886556
  • Typ:E
  • Größe Anschlussarmatur:1"
  • Max. Betriebsdruck:20 bar

CHF 62.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.35inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Vaterteil mit Schlauchstutzen Typ 633-E Aluminium 1.1/2"

  • ERIKS:14886546
  • Typ:E
  • Größe Anschlussarmatur:1.1/2
  • Max. Betriebsdruck:17 bar

CHF 25.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.24inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Vaterteil mit Aussengewinde Typ 633-FB Edelstahl 3/4"

  • ERIKS:14886486
  • Typ:FB
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)
  • Kupplungsgrösse:3/4"

CHF 62.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.99inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Vaterteil mit Aussengewinde Typ 633-FB Edelstahl 1"

  • ERIKS:14886487
  • Typ:FB
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)
  • Kupplungsgrösse:1"

CHF 75.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.08inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Vaterteil mit Aussengewinde Typ 633-FB Edelstahl 2"

  • ERIKS:14886490
  • Typ:FB
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)
  • Kupplungsgrösse:2"

CHF 116.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.94inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Vaterteil mit Aussengewinde Typ 633-FB Edelstahl 2.1/2"

  • ERIKS:14887011
  • Typ:FB
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)
  • Kupplungsgrösse:2.1/2"

CHF 163.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.20inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Vaterteil mit Anschweissende Typ 633-FWH 1.1/2"

  • ERIKS:14886498
  • Typ:FWH
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)
  • Kupplungsgrösse:1.1/2

CHF 109.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.83inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026