Eriks
NITO

NITO Kupplung ½" Messing verchromt

  • ERIKS:14884454
Image 1
Mutterteil mit austauschbarem Gewindesatz. Nur innerhalb 1/2"-Modellen kuppelbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.35inkl. MwSt

108 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 32.70

-

10+

CHF 29.40

10.09%

20+

CHF 27.80

14.98%

30+

CHF 26.10

20.18%

45+

CHF 25.60

21.71%

68+

CHF 25.00

23.55%

102+

CHF 24.50

25.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NITO
Typ
12 1060
Code
12 1060
Material
Messing, vernickelt
Anschlussarmatur
Weiblich
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Max. Betriebsdruck
20 bar