Eriks

Ventil-Schnellkupplungen

  • 153
  • 41
  • 1
  • 4
  • 2
  • 25
  • 19
  • 25
  • 12
  • 1
  • 20
  • 62
194 Produkte angezeigt für Ventil-Schnellkupplungen
Product Image

CEJN NON-DRIP Schnellverschlusskupplung, Messing vernickelt Kuppelglied Serie 567 Kupplung mit Ventil 1/2''

  • ERIKS:12092121
  • Manufacturer:10 567 1200
  • Typ:567
  • Größe Anschlussarmatur:1/2"
  • Schlauch Innen-Ø (DN):9 mm

CHF 95.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.34inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 5.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.89inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

NITO Spritzpistole Messing verchromt 1/2"

  • ERIKS:14887225
  • Material:Messing verchromt
  • Typ:11 5010

CHF 78.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.32inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

CEJN NON-DRIP Schnellverschlusskupplung, Messing vernickelt Serie 667 Kupplung mit Ventil 3/4''

  • ERIKS:12130494
  • Manufacturer:10 667 1200
  • Typ:667
  • Größe Anschlussarmatur:3/4"
  • Schlauch Innen-Ø (DN):14 mm

CHF 198.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 214.58inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

NITO INDUSTRIE Stecknippel Messing verchromt 1" mit Tülle für Ø 19mm

  • ERIKS:14885402
  • Typ:7360BA3
  • Größe Anschlussarmatur:1"
  • Max. Betriebsdruck:20 bar

CHF 36.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.56inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

NITO Kupplung ½" Messing verchromt

  • ERIKS:14884454
  • Typ:12 1060
  • Größe Anschlussarmatur:1/2"
  • Max. Betriebsdruck:20 bar

CHF 32.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.35inkl. MwSt

104 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 31.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.27inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 31.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.27inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

CEJN Nippel R 1/4" Aussengewinde

  • ERIKS:14885783
  • Typ:320
  • Größe Anschlussarmatur:1/4"
  • Schlauch Innen-Ø (DN):7.6 mm

CHF 5.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.95inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

CEJN Nippel 10 mm Schlauchtülle

  • ERIKS:12091762
  • Manufacturer:10 300 5004

CHF 5.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.57inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 35.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.94inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

CEJN Nippel R 1/4'' Aussengewinde

  • ERIKS:12091768
  • Manufacturer:10 300 5152

CHF 4.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.76inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

CEJN NON-DRIP Schnellverschlusskupplung, Edelstahl AISI 316 Stecker Serie 677 Nippel mit Ventil 3/4''

  • ERIKS:12130506
  • Manufacturer:10 677 6210
  • Typ:677
  • Größe Anschlussarmatur:3/4"
  • Schlauch Innen-Ø (DN):14 mm

CHF 276.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 298.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

CEJN Dose zu Schnellverschlusskupplung Typ 10-417-0005-N mit Schlauchstutzen Ø 13mm

  • ERIKS:12091953
  • Manufacturer:10 417 0005
  • Typ:417
  • Schlauch Innen-Ø (DN):10.5 mm
  • Max. Betriebsdruck:20 bar

CHF 31.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.11inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

NITO Kupplung ½" mit Tülle Messing verchromt für Ø 16mm

  • ERIKS:14884455
  • Typ:12 1120
  • Größe Anschlussarmatur:1/2"
  • Max. Betriebsdruck:20 bar

CHF 36.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.92inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

CEJN NON-DRIP Schnellverschlusskupplung, Edelstahl AISI 316 Kuppelglied Serie 577 Kupplung mit Ventil 1/2''

  • ERIKS:12091925
  • Manufacturer:10 577 1210
  • Typ:577
  • Größe Anschlussarmatur:1/2"
  • Schlauch Innen-Ø (DN):9 mm

CHF 291.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 314.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

CEJN Stecker zu Schnellverschlusskupplung Typ 10-411-5005 mit Schlauchtülle Ø 13mm

  • ERIKS:12091949
  • Manufacturer:10 411 5005
  • Typ:411
  • Schlauch Innen-Ø (DN):10.4 mm
  • Max. Betriebsdruck:35 bar

CHF 11.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.65inkl. MwSt

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

CEJN Schlauchtüllen mit Aussengewinde 1/2" für Ø 16mm

  • ERIKS:12091807
  • Manufacturer:19 900 0246
  • Typ:900
  • Größe Anschlussarmatur:1/2"

CHF 11.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.89inkl. MwSt

70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

CEJN Sicherheits-Kupplung R 1/2" AG

  • ERIKS:14897561
  • Schlaucharmatur Typ:Außengewinde
  • Anschlussarmatur:Weiblich
  • Größe Anschlussarmatur:1/2"

CHF 61.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.86inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 403.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 436.18inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

CEJN NON-DRIP Schnellverschlusskupplung, Messing vernickelt Stecker Serie 567 Nippel mit Ventil 1/2''

  • ERIKS:12092122
  • Manufacturer:10 567 6200
  • Typ:567
  • Größe Anschlussarmatur:1/2"
  • Schlauch Innen-Ø (DN):9 mm

CHF 61.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.27inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

CEJN Nippel 16.0 mm Schlauchanschluss

  • ERIKS:12091737
  • Manufacturer:10 410 5006
  • Anschlussarmatur:Männlich
  • Größe Anschlussarmatur:16 mm

CHF 9.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

CEJN Sicherheitskupplung R 1/4" AG

  • ERIKS:14903180
  • Typ:320
  • Größe Anschlussarmatur:1/4"
  • Schlauch Innen-Ø (DN):7.6 mm

CHF 32.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.29inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

CEJN Sicherheitskupplung G 1/4" IG

  • ERIKS:14905184
  • Typ:320
  • Größe Anschlussarmatur:1/4"
  • Schlauch Innen-Ø (DN):7.6 mm

CHF 36.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.02inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

CEJN Nippel 8 mm Schlauchtülle

  • ERIKS:12091761
  • Manufacturer:10 300 5003

CHF 5.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.62inkl. MwSt

51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026