Eriks

Cam and Groove Kupplungen

  • 48
  • 78
  • 51
  • 23
  • 7
  • 8
  • 6
  • 18
  • 3
  • 26
  • 4
  • 1
126 Produkte angezeigt für Cam and Groove Kupplungen
Product Image

KAMLOK Kupplung 633-C Aluminium Mutterteil mit Schlauchstutzen 1"

  • ERIKS:14886343
  • Typ:C
  • Größe Anschlussarmatur:1"
  • Max. Betriebsdruck:17 bar

CHF 34.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.19inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Kupplung 633-C Polypropylen Mutterteil mit Schlauchstutzen 2"

  • ERIKS:14886360
  • Typ:C
  • Größe Anschlussarmatur:2"
  • Max. Betriebsdruck:7 bar

CHF 36.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.67inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Kupplung 633-C Aluminium Mutterteil mit Schlauchstutzen 3/4"

  • ERIKS:14886342
  • Typ:C
  • Größe Anschlussarmatur:3/4"
  • Max. Betriebsdruck:17 bar

CHF 34.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.19inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 43.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.35inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 167.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 180.53inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Kupplung 633-C Edelstahl Mutterteil mit Schlauchstutzen 1.1/2"

  • ERIKS:14886368
  • Typ:C
  • Größe Anschlussarmatur:1.1/2
  • Max. Betriebsdruck:20 bar

CHF 120.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.72inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

AUTOLOK Hebelarmkupplung mit Aussengewinde Typ 733-BBL 1.1/2"

  • ERIKS:14886787
  • Typ:BBL
  • Ausführung:BSP konisch
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)

CHF 138.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.72inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Kupplung 633-C Polypropylen Mutterteil mit Schlauchstutzen 3/4"

  • ERIKS:14887019
  • Typ:C
  • Größe Anschlussarmatur:3/4"
  • Max. Betriebsdruck:7 bar

CHF 21.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.13inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Kupplung 633-C Edelstahl Mutterteil mit Schlauchstutzen 1"

  • ERIKS:14886366
  • Typ:C
  • Größe Anschlussarmatur:1"
  • Max. Betriebsdruck:20 bar

CHF 93.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.29inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Mutterteil mit Innengewinde Typ 633-DBSF 3/4"

  • ERIKS:14886629
  • Typ:DBSF
  • Ausführung:Norm DIN 2828
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)

CHF 90.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.05inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Kupplung 633-C Edelstahl Mutterteil mit Schlauchstutzen 3/4"

  • ERIKS:14886365
  • Typ:C
  • Größe Anschlussarmatur:3/4"
  • Max. Betriebsdruck:20 bar

CHF 82.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.18inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Kupplung 633-C Edelstahl Mutterteil mit Schlauchstutzenl 1.1/4"

  • ERIKS:14886367
  • Typ:C
  • Größe Anschlussarmatur:1.1/4
  • Max. Betriebsdruck:20 bar

CHF 136.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.02inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

AUTOLOK Verschlussdeckel Typ 733-DCL 1"

  • ERIKS:14886598
  • Form:Kappe
  • Ausführung:Kappe
  • Material:Edelstahl

CHF 114.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.23inkl. MwSt

92 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

AUTOLOK Hebelarmkupplung mit glattem Schlauchstutzen Typ 733-CCL 2" für Ø 50mm

  • ERIKS:14886604
  • Typ:CCL
  • Größe Anschlussarmatur:2"
  • Max. Betriebsdruck:20 bar

CHF 181.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.66inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 186.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.61inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Kupplung 633-C Aluminium Mutterteil mit Schlauchstutzen 1.1/2"

  • ERIKS:14886345
  • Typ:C
  • Größe Anschlussarmatur:1.1/2
  • Max. Betriebsdruck:17 bar

CHF 33.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.32inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

AUTOLOK Hebelarmkupplung mit Anschweissende Typ 733-BWHL 1.1/2"

  • ERIKS:14886606
  • Typ:BWHL
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)
  • Kupplungsmaß:1.1/2

CHF 163.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.74inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

AUTOLOK Hebelarmkupplung mit Anschweissende Typ 733-BWHL 1"

  • ERIKS:14886605
  • Typ:BWHL
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)
  • Kupplungsgrösse:1"

CHF 127.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.83inkl. MwSt

118 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

AUTOLOK Hebelarmkupplung mit glattem Schlauchstutzen Typ 733-CCL 1.1/4" für Ø 32mm

  • ERIKS:14886709
  • Typ:CCL
  • Größe Anschlussarmatur:1.1/4
  • Max. Betriebsdruck:20 bar

CHF 138.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.72inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

AUTOLOK Hebelarmkupplung mit Aussengewinde Typ 733-BBL 3/4"

  • ERIKS:14886784
  • Typ:BBL
  • Ausführung:BSP konisch
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)

CHF 104.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.42inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

AUTOLOK Hebelarmkupplung mit Aussengewinde Typ 733-BBL 1"

  • ERIKS:14886785
  • Typ:BBL
  • Ausführung:BSP konisch
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)

CHF 112.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.07inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 119.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.64inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 28.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.81inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Kupplung 633-C Bronze Mutterteil mit Schlauchstutzen 1"

  • ERIKS:14886355
  • Typ:C
  • Größe Anschlussarmatur:1"
  • Max. Betriebsdruck:17 bar

CHF 69.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.02inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Mutterteil mit Innengewinde Typ 633-DBSF 1"

  • ERIKS:14886630
  • Typ:DBSF
  • Ausführung:Norm DIN 2828
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)

CHF 95.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.02inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026