Eriks
LMC

LMC Vaterteil mit Innengewinde Typ 633-ABSF 3/4"

  • ERIKS:14886437
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.86inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 60.00

-

5+

CHF 54.00

10.00%

10+

CHF 51.00

15.00%

20+

CHF 48.00

20.00%

40+

CHF 45.10

24.83%

60+

CHF 44.10

26.50%

90+

CHF 43.30

27.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LMC
Serie
633
Typ
633-ABSF
Typ
ABSF
Ausführung
Norm EN 14420-7 / DIN 2828
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
3/4"
Material Dichtung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Gewindeanschluss
G 3/4"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
20 bar