CHF 136.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 147.02inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 136.00 | - |
5+ | CHF 122.50 | 9.93% |
10+ | CHF 115.50 | 15.07% |
20+ | CHF 108.50 | 20.22% |
40+ | CHF 102.00 | 25.00% |
60+ | CHF 99.70 | 26.69% |
90+ | CHF 97.80 | 28.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Serie | 634-B |
Material | Edelstahl 316 (1.4408) |
Kupplungsgrösse | 2" |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |