CHF 36.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.56inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.60 | - |
10+ | CHF 30.20 | 17.49% |
20+ | CHF 26.70 | 27.05% |
30+ | CHF 24.90 | 31.97% |
45+ | CHF 24.40 | 33.33% |
68+ | CHF 24.00 | 34.43% |
102+ | CHF 23.50 | 35.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NITO |
Typ | 7360BA3 |
Code | 7360BA3 |
Material | Messing, vernickelt |
Anschlussarmatur | Weiblich |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |