Eriks

Zubehör für Cam and Groove Kupplungen

  • 3
  • 6
  • 6
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
11 Produkte angezeigt für Zubehör für Cam and Groove Kupplungen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Kette mit S-Haken 200 mm

  • ERIKS:14887224
  • Material:Edelstahl
  • Kupplungsgrösse:200 mm

CHF 14.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.78inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 22.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.43inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Klemmhebel inkl. Stift TWIN-KAM™ 2" - 2.1/2" für Kupplungen DN50/65

  • ERIKS:14905601
  • Material Hebel:Edelstahl
  • Kupplungsgrösse:2" - 2 .1/2"

CHF 22.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.43inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 22.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.43inkl. MwSt

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

AUTOLOK Klemmhebel inkl. Stift 3" - 4"

  • ERIKS:14905605
  • Material Hebel:Edelstahl
  • Kupplungsgrösse:3"- 4"

CHF 79.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

AUTOLOK Klemmhebel inkl. Stift 1.1/4" - 2.1/2"

  • ERIKS:14905604
  • Material Hebel:Edelstahl
  • Kupplungsgrösse:1.1/4" - 2.1/2"

CHF 72.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

AUTOLOK Klemmhebel inkl. Stift 1"

  • ERIKS:14905603
  • Material Hebel:Edelstahl
  • Kupplungsgrösse:1"

CHF 68.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.83inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 20.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

KAMLOK Klemmhebel inkl. Stift TWIN-KAM™ 1/2" - 3/4" für Kupplungen DN20

  • ERIKS:14905597
  • Material Hebel:Edelstahl
  • Kupplungsgrösse:1/2" - 3/4"

CHF 20.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 30.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.86inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026