CHF 31.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.27inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.70 | - |
10+ | CHF 26.20 | 17.35% |
20+ | CHF 23.10 | 27.13% |
30+ | CHF 21.60 | 31.86% |
45+ | CHF 21.20 | 33.12% |
68+ | CHF 20.70 | 34.70% |
102+ | CHF 20.30 | 35.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NITO |
Form | Stecker (male) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1 |
Material | Messing, verchromt |
Temperaturbereich | von 0 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 20 bar |