KAMLOK

KAMLOK Mutterteil Verschlussdeckel Typ 634-B Aluminium 1/2" - 3/4"

  • ERIKS:14886435
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.11inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 33.40

-

5+

CHF 30.00

10.18%

10+

CHF 28.40

14.97%

20+

CHF 26.80

19.76%

40+

CHF 25.00

25.15%

60+

CHF 24.50

26.65%

90+

CHF 24.00

28.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
634-B
Material
Aluminium
Kupplungsgrösse
3/4"
Max. Betriebsdruck
17 bar