Eriks

Cam and Groove Kappen und Stopfen

  • 41
  • 3
  • 20
  • 21
  • 3
44 Produkte angezeigt für Cam and Groove Kappen und Stopfen
Product Image

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE Stopfen Typ P 2" PP

  • ERIKS:10037355
  • Schlaucharmatur Typ 2:Cam & Groove
  • Anschlussarmatur 2:Stecker
  • Größe Anschlussarmatur 2:2"
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE-Stecker Typ P 1.1/2" PP

  • ERIKS:10037503
  • Schlaucharmatur Typ 2:Cam & Groove
  • Anschlussarmatur 2:Stecker
  • Größe Anschlussarmatur 2:1.1/2"
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE-Stecker Typ P 3" PP

  • ERIKS:10037356
  • Schlaucharmatur Typ 2:Cam & Groove
  • Anschlussarmatur 2:Stecker
  • Größe Anschlussarmatur 2:3"
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

KAMLOK Mutterteil Verschlussdeckel Typ 634-B Edelstahl 2"

  • ERIKS:14886572
  • Form:
  • Ausführung:
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)

CHF 136.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.02inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 33.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.11inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Vaterteil Verschlusszapfen Typ 634-A Polypropylen 1"

  • ERIKS:14886391
  • Form:
  • Ausführung:
  • Material:Polypropylen PP

CHF 13.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.81inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 27.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.51inkl. MwSt

33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 14.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.11inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Vaterteil Verschlusszapfen Typ 634-A Polypropylen 2"

  • ERIKS:14886434
  • Form:
  • Ausführung:
  • Material:Polypropylen PP

CHF 22.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.89inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Vaterteil Verschlusszapfen Typ 634-A Edelstahl 3"

  • ERIKS:14887045
  • Form:
  • Ausführung:
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)

CHF 130.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 141.07inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 41.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.54inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Vaterteil Verschlusszapfen Typ 634-A Edelstahl 1.1/4"

  • ERIKS:14886384
  • Form:
  • Ausführung:
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)

CHF 101.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.72inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 16.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.40inkl. MwSt

117 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Vaterteil Verschlusszapfen Typ 634-A Edelstahl 1"

  • ERIKS:14886383
  • Form:
  • Ausführung:
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)

CHF 69.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

KAMLOK Vaterteil Verschlusszapfen Typ 634-A Edelstahl 1.1/2"

  • ERIKS:14886385
  • Form:
  • Ausführung:
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)

CHF 108.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.75inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Vaterteil Verschlusszapfen Typ 634-A Edelstahl 2"

  • ERIKS:14886386
  • Form:
  • Ausführung:
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)

CHF 94.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.05inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 34.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.19inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 27.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.94inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 35.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.16inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 35.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.48inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 36.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.56inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 48.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.54inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 33.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.32inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Mutterteil Verschlussdeckel Typ 634-B Edelstahl 2.1/2"

  • ERIKS:14887044
  • Form:
  • Ausführung:
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)

CHF 145.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.75inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAMLOK Mutterteil Verschlussdeckel Typ 634-B Edelstahl 1.1/4"

  • ERIKS:14886570
  • Form:
  • Ausführung:
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)

CHF 103.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.34inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026