Eriks

Handgriffe

  • 60
  • 23
  • 14
  • 8
  • 2
  • 1
  • 5
  • 3
  • 1
60 Produkte angezeigt für Handgriffe
Product Image

Handgriff PVC Typ 508 22x110mm

  • ERIKS:12731297
  • Typ:508
  • Material:PVC
  • Außendurchmesser Rohr (Angabe):22 mm

CHF 5.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.51inkl. MwSt

330 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Handgriff NR Typ 2 27x155mm

  • ERIKS:12731293
  • Typ:2
  • Material:NR
  • Außendurchmesser Rohr (Angabe):27 mm

CHF 16.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.40inkl. MwSt

43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Handgriff PVC Typ 1000 27x120mm

  • ERIKS:12731303
  • Typ:1000
  • Material:PVC
  • Außendurchmesser Rohr (Angabe):27 mm

CHF 5.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.51inkl. MwSt

174 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sterngriff PS mit Gewindebüchse Ø50 Büchse M10x16

  • ERIKS:12731358
  • Material:PS
  • Gewindemaß metrisch:10
  • Gewindegröße:M10

CHF 3.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.05inkl. MwSt

404 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Handgriff PVC Typ 1000 25x120mm

  • ERIKS:12731302
  • Typ:1000
  • Material:PVC
  • Außendurchmesser Rohr (Angabe):25 mm

CHF 5.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.51inkl. MwSt

420 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Handgriff NR Typ 2 21x115mm

  • ERIKS:12731282
  • Typ:2
  • Material:NR
  • Außendurchmesser Rohr (Angabe):21 mm

CHF 11.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.86inkl. MwSt

49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sterngriff PA mit Gewindebolzen Ø23 Bolzen M4x11

  • ERIKS:12731335
  • Material:PA
  • Gewindemaß metrisch:4
  • Gewindegröße:M4

CHF 1.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.05inkl. MwSt

534 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kugelgriffe PF glatt Ø40-M8

  • ERIKS:12731319
  • Material:Phenoplast
  • Gewindemaß metrisch:8
  • Gewindegröße:M8

CHF 4.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.49inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Handgriff NR Typ 2 20x115mm

  • ERIKS:12731292
  • Typ:2
  • Material:NR
  • Außendurchmesser Rohr (Angabe):20 mm

CHF 11.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.86inkl. MwSt

886 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sterngriff PS mit Gewindebüchse Ø30 Büchse M6x14

  • ERIKS:12731352
  • Material:PS
  • Gewindemaß metrisch:6
  • Gewindegröße:M6

CHF 2.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.43inkl. MwSt

350 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Handgriff PVC Typ 720 22x125mm

  • ERIKS:12731299
  • Typ:720
  • Material:PVC
  • Außendurchmesser Rohr (Angabe):22 mm

CHF 5.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.51inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kugelgriffe PF glatt Ø20-M4

  • ERIKS:12731306
  • Material:Phenoplast
  • Gewindemaß metrisch:4
  • Gewindegröße:M4

CHF 3.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.46inkl. MwSt

79 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Haubenhalter-Ersatzgummi

  • ERIKS:14881898
  • Länge:123 mm
  • Farbe:Schwarz

CHF 5.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.51inkl. MwSt

290 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sterngriff PS mit Gewindebüchse Ø40 Büchse M6x14

  • ERIKS:12731354
  • Material:PS
  • Gewindemaß metrisch:6
  • Gewindegröße:M6

CHF 3.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.41inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Handgriff PVC Typ 508 19x110mm

  • ERIKS:12731295
  • Typ:508
  • Material:PVC
  • Außendurchmesser Rohr (Angabe):19 mm

CHF 5.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.51inkl. MwSt

253 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Metallteile zu Haubenhalter

  • ERIKS:13864148
  • Länge:123 mm
  • Farbe:Schwarz

CHF 9.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.73inkl. MwSt

119 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Handgriff NR Typ 2 25x155mm

  • ERIKS:12731284
  • Typ:2
  • Material:NR
  • Außendurchmesser Rohr (Angabe):25 mm

CHF 15.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.22inkl. MwSt

564 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sterngriff PS mit Gewindebüchse Ø40 Büchse M8x14

  • ERIKS:12731355
  • Material:PS
  • Gewindemaß metrisch:8
  • Gewindegröße:M8

CHF 3.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.51inkl. MwSt

258 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sterngriff PS mit Gewindebüchse Ø50 Büchse M8x14

  • ERIKS:12731357
  • Material:PS
  • Gewindemaß metrisch:8
  • Gewindegröße:M8

CHF 3.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.05inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sterngriff PS mit Gewindebüchse Ø60 Büchse M8x18

  • ERIKS:12731359
  • Material:PS
  • Gewindemaß metrisch:8
  • Gewindegröße:M8

CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.30inkl. MwSt

79 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sterngriff PS mit Gewindebüchse Ø60 Büchse M10x18

  • ERIKS:12731360
  • Material:PS
  • Gewindemaß metrisch:10
  • Gewindegröße:M10

CHF 5.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.46inkl. MwSt

83 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sterngriff PS mit Gewindebüchse Ø30 Büchse M8x14

  • ERIKS:12731353
  • Material:PS
  • Gewindemaß metrisch:8
  • Gewindegröße:M8

CHF 2.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.43inkl. MwSt

44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sterngriff PA mit Gewindebolzen Ø23 Bolzen M4x16

  • ERIKS:12731336
  • Material:PA
  • Gewindemaß metrisch:4
  • Gewindegröße:M4

CHF 1.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.05inkl. MwSt

858 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sterngriff PA mit Gewindebolzen Ø23 Bolzen M5x15

  • ERIKS:12731339
  • Material:PA
  • Gewindemaß metrisch:5
  • Gewindegröße:M5

CHF 2.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.16inkl. MwSt

69 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Sterngriff PA mit Gewindebolzen Ø23 Bolzen M6x11

  • ERIKS:12731341
  • Material:PA
  • Gewindemaß metrisch:6
  • Gewindegröße:M6

CHF 2.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.16inkl. MwSt

101 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026