CHF 11.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.86inkl. MwSt
89 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.90 | - |
10+ | CHF 7.50 | 36.97% |
25+ | CHF 7.25 | 39.08% |
50+ | CHF 7.05 | 40.76% |
100+ | CHF 6.45 | 45.80% |
250+ | CHF 5.90 | 50.42% |
500+ | CHF 5.10 | 57.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 2 |
Material | NR |
Außendurchmesser Rohr (Angabe) | 21 mm |
Länge | 115 mm |
D | 20.6 mm |
Wulsthöhe | 4 mm |
Härte | 55 |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Naturgummi |