CHF 11.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.86inkl. MwSt
886 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.90 | - |
10+ | CHF 7.50 | 36.97% |
50+ | CHF 6.80 | 42.86% |
100+ | CHF 6.15 | 48.32% |
250+ | CHF 5.15 | 56.72% |
500+ | CHF 4.60 | 61.34% |
1000+ | CHF 4.10 | 65.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 2 |
Material | NR |
Außendurchmesser Rohr (Angabe) | 20 mm |
Länge | 115 mm |
D | 19.5 mm |
Wulsthöhe | 4 mm |
Härte | 55 |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Naturgummi |