CHF 1.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.05inkl. MwSt
534 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.90 | - |
20+ | CHF 1.55 | 18.42% |
50+ | CHF 1.30 | 31.58% |
100+ | CHF 1.05 | 44.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PA |
Gewindemaß metrisch | 4 |
Gewindegröße | M4 |
Ausführung | Mit verzinktem Gewindebolzen |
Durchmesser | 23 mm |
Gewindelänge | 11 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyamid |