CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.30inkl. MwSt
79 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.90 | - |
20+ | CHF 4.60 | 6.12% |
50+ | CHF 4.30 | 12.24% |
100+ | CHF 3.70 | 24.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PS |
Gewindemaß metrisch | 8 |
Gewindegröße | M8 |
Ausführung | Mit verzinkter Gewindebuchse |
Durchmesser | 60 mm |
Gewindelänge | 18 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polystyrol |