CHF 3.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.41inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.15 | - |
20+ | CHF 2.35 | 25.40% |
50+ | CHF 1.90 | 39.68% |
100+ | CHF 1.65 | 47.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PS |
Gewindemaß metrisch | 6 |
Gewindegröße | M6 |
Ausführung | Mit verzinkter Gewindebuchse |
Durchmesser | 40 mm |
Gewindelänge | 14 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polystyrol |